3/8″ TORX Bit-nøgle med stiknøgle (Z-Serie) T55

Art.-nr.: 3025Z-75 T55
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3025Z-75 T55
EAN/GTIN 4991644037209
Producentnummer 3025Z-75 T55

Betegnelse

Beskrivelse:

Længde: 75 mm
Mål D2: 19 mm
Højde: 48,5 mm
Kør: 3/8″
Firkantet fatning
T55
Udvendig torx
Overflade: forkromet + zinkfosfateret
Materiale: Chrom Molybdæn + Særlig bit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven