{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | BT 30 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 50 mm | |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 8 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302597 8 | |
EAN/GTIN | 4062406100070 | |
Producentnummer | 302597 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Fladespændepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-⌀ D1: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
317,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
502,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
502,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Form | AD | AD | AD |
Standard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |