{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | |
Adapter | BT 40 kort | |
Standard | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 90 mm | |
Udvendig ⌀ D | 65 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 25 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302596 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944658 | |
Producentnummer | 302596 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Fladespændepatron Form ADB med kølekanal, BT 40 kort, Spænde-⌀ D1: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
696,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.642,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
336,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
669,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 40 kort | PSC 63 kort | BT 40 kort | BT 40 kort |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 26623-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
Udvendig ⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spænde-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HSC; HPC | HPC | HPC |