{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 18 mm | |
Adapter | BT 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Holder-standard | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Udragende længde, A-mål | 63 mm | |
Udvendig ⌀ D | 50 mm | |
Ekstra spændeskrue nr. 309900 | 16 | |
Produkttype | Fladespændepatron |
Artikelnummer | 302593 18 | |
EAN/GTIN | 4062406100407 | |
Producentnummer | 302593 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fladespændepatron Form AD med kølekanal 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
472,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
373,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
415,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
554,27 DKK
315,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | BT 30 kort | SK 40 kort | SK 40 kort | SK 50 kort | SK 50 kort |
Udvendig ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Form | AD | AD | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 15000 min-1 | G 6,3 ved 18000 min-1 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produkttype | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron | Fladespændepatron |