{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 1 mm - 13 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Form | A | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Reservespændenøgler | SW6 | |
Udvendig ⌀ D | 43 mm | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 302540 1-13 | |
EAN/GTIN | 4045197307668 | |
Producentnummer | 805.531 |