{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Dorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Spænde-⌀ D1 | 22 mm | |
Adapter | SK 50 A = 55 | |
Standard | DIN 6358 | |
Holder-standard | DIN 2080 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 6 µm | |
Udragende længde, A-mål | 55 mm | |
Samlet længde L | 201 mm | |
Fræsedornlængde L3 med medbringerring | 19 mm | |
Fræsedornslængde L4 | 31 mm | |
Gevind M | M24 | |
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861 | 22 | |
Ekstra medbringerring nr. 309870 | 22 | |
passende specialnøgle nr. 309840 | 22 | |
Produkttype | Fræser-indstiksdorn |
Artikelnummer | 302520 22 | |
EAN/GTIN | 4250122600824 | |
Producentnummer | 501.10.22.55 |