OZ-spændetangspatron, SK 40, Spændeområde: 2-25mm

Art.-nr.: 302475 2-25
Rabat
545,33 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: DIN 2080
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 1-16 mm
Adapter SK 40
Holder-standard DIN 2080
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 60 mm
Samlet længde L 163 mm
Gevind M M16
Ekstra ER-spændemøtrik nr. 309670 2 - 25
passende hagenøgle nr. 628400 58/62
Produkttype Spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302475 2-25
EAN/GTIN 4062406110581
Producentnummer 302475 2-25

Betegnelse

Udførelse:

Kuglelejret omløbermøtrik.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylindrisk skaft i OZ-spændetænger iht. ISO 10897.

Specialtilbehør:

OZ-spændepatroner nr. 309540309560. Sæt nr. 309562 (type 462 E) til størrelse 2 − 25, hagenøgle nr. 628400.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


OZ-spændetangspatron, SK 40, Spændeområde: 2-25mm

OZ-spændetangspatron, SK 40, Spændeområde: 2-25mm

på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
545,33 DKK
499,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
193 styk på lager
793,86  DKK
plus moms plus fragt
Adapter SK 40 SK 40 A = 70
Udragende længde, A-mål 70 mm 70 mm
Udvendig ⌀ D 60 mm 60 mm
passende hagenøgle nr. 628400 58/62 58 / 62
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spænde-⌀ D1 1-16 mm 2-25 mm
Produkttype Spændepatron Spændepatron

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven