Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet 25/14 mm

Art.-nr.: 302417 25/14
Rabat
4417,05 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 14 mm
Skaft-⌀d 25 mm
Samlet længde L 300 mm
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Svingning Dæmpet
⌀ D2 20 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302417 25/14
EAN/GTIN 4045197701923
Producentnummer 302417 25/14

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ) op til maks. 80 bar. Inklusive længdeindstillingsskrue. En HM-kerne placeret i forlængeren dæmper forekommende svingninger og reducerer således vibrationsniveauet.
Maks. tilladt omdrejningstal 8.000 min-1.

Fordel:

  • Undgå vibrationer i spændesystemet.
  • Bedre emneoverflader.
  • Forbedring af værktøjsstandtiderne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven