Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 25/8mm

Art.-nr.: 302416 25/8
Rabat
1242,13 DKK
Price per 1 styk
Pris gyldig til 19. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 8 mm
Skaft-⌀d 25 mm
Samlet længde L 300 mm
⌀ D2 19 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302416 25/8
EAN/GTIN 4045197436092
Producentnummer 302416 25/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Uden længdeindstillingsskrue, lang.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven