Krympepatronforlænger 3°, vibrationsdæmpet 20/12 mm

Art.-nr.: 302415 20/12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Svingning: Dæmpet

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 12 mm
Skaft-⌀d 20 mm
Samlet længde L 210 mm
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Svingning Dæmpet
⌀ D2 18 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302415 20/12
EAN/GTIN 4045197701398
Producentnummer 302415 20/12

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ) op til maks. 80 bar. Inklusive længdeindstillingsskrue. En HM-kerne placeret i forlængeren dæmper forekommende svingninger og reducerer således vibrationsniveauet.
Maks. tilladt omdrejningstal 8.000 min-1.

Fordel:

  • Undgå vibrationer i spændesystemet.
  • Bedre emneoverflader.
  • Forbedring af værktøjsstandtiderne.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven