Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue 20/6 mm

Art.-nr.: 302413 20/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 6 mm
Skaft-⌀d 20 mm
Samlet længde L 210 mm
⌀ D2 14 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302413 20/6
EAN/GTIN 4062406544799
Producentnummer 302413 20/6

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Uden længdeindstillingsskrue, middel.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven