Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue 12/3 mm

Art.-nr.: 302413 12/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 3 mm
Skaft-⌀d 12 mm
Samlet længde L 210 mm
⌀ D2 8 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302413 12/3
EAN/GTIN 4062406544744
Producentnummer 302413 12/3

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Uden længdeindstillingsskrue, middel.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven