Krympepatronforlænger 4,5° med længdeindstillingsskrue 32/20 mm

Art.-nr.: 302412 32/20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Borings-⌀ D1 20 mm
Skaft-⌀d 32 mm
Samlet længde L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302412 32/20
EAN/GTIN 4045197436061
Producentnummer 302412 32/20

Betegnelse

Udførelse:

Gennemboret af hensyn til indvendig kølemiddeltilførsel (IKZ).
Med længdeindstillingsskrue, kort.

Anvendelse:

Til anvendelse i krympepatroner, hydro-spændepatroner og ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Maks. tilladt omdrejningstal 8000 min-1.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven