MicroClamp-borepatron cylindrisk, L = 100 0,2-3

Art.-nr.: 302407 0,2-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 18000 min-1
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Teknisk data

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 18000 min-1
Spåntagningsstrategi HSC
Skafttolerance h6
Skaft-⌀d 16 mm
Spændeområde ⌀ D1 0,2 mm - 3,4 mm
Udvendig ⌀ D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Produkttype Mikroborepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302407 0,2-3
EAN/GTIN 4045197556837

Betegnelse

Udførelse:

  • Til højre- og venstreløb.
  • Koncentricitet ≤ 0,005 mm.
  • Overførbart moment 7 Nm.
  • Tilladt omdrejningstal 60000 1/min.
  • Betjening fra siden.
  • Tilladt tilspændingsmoment 2 Nm.
  • Spændeområde 0,2 − 3,4 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med t-greb str. 2.