TRIBOS-Mini SVL sæt cylindrisk 6 mm

Art.-nr.: 302381 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Spænde-⌀ D1 6 mm
Udvendig ⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Længde L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302381 6
EAN/GTIN 2050002076846

Betegnelse

Udførelse:

Ved at bruge TRIBOS SVL-forlængere kan standard-skærende værktøjer anvendes i stedet for dyre specialværktøjer. Forlænger med en koncentricitetsnøjagtighed på < 0,003 mm og en slank interferenskontur kan kombineres med en lang række spændepatroner. TRIBOS SVL-forlængerne er allerede blevet afprøvet til brug inden for medicinal-, ur- og smykkeindustrien samt inden for automobil- og elektronikindustrien.

Fordel:

  • Optimeret interferenskontur - ideel til boring på lavtliggende steder, f.eks. ved konstruktion anordninger.
  • Aksial længdejustering - længdejustering i området 0,01 mm nøjagtighed, med et justeringsområde på 10 mm.
  • Til de mindste diametre fra 0,3 mm - økonomisk til de mest følsomme bearbejdninger uden specialværktøj.
  • Fleksibel at bruge - passer til hydrauliske ekspansionsspændepatroner og ER-spændetænger.
  • Alle kommercielt tilgængelige akseltyper kan spændes (HA, HB, HE).
  • Fremragende vibrationsdæmpning – undgå mikrosplintringer, de bedste emneoverflader, skåning af maskinspindlen, forøgelse af standtiden og dermed reduktion af omkostningerne.
  • Mulighed for høje omdrejningstal - op til 52.000 1 o/min.

Funktion:

Spændeelementerne TRIBOS SVP gør den polygonformede spændediameter for forlængeren rund, og værktøjsskaftet kan nemt indsættes. Hvis trykket på spændediameteren falder, får den igen sin polygonale form og spænder den indsatte værktøjsaksel processikkert og med nøjagtig gentagelse.

Leveringsomfang:

5 × forlænger nr. 302383 (størrelse efter valg), 1 × spændeelement nr. 302384 str. 9, 1 × HOLEX-betjeningsnøgle nr. 627501 str. 6.

Specialtilbehør:

TRIBOS-MINI SVP-monteringsanordning nr. 302386.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven