{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 4 mm | |
Adapter | SK 40 A = 130 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 130 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Kølekanaler | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302364 4 | |
EAN/GTIN | 4067263014324 | |
Producentnummer | 302364 4 |