{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 8 mm | |
Adapter | SK 50 A = 200 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 200 mm | |
Udvendig ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302355 8 | |
EAN/GTIN | 4045197288790 | |
Producentnummer | 302355 8 |