Krympepatron 3° 8 mm

Art.-nr.: 302352 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 8 mm
Adapter SK 40 A = 80
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 80 mm
Udvendig ⌀ D 21 mm
⌀ D2 14 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302352 8
EAN/GTIN 4045197480019
Producentnummer 302352 8

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Ekstra slank konstruktion (3° kontur).

Anvendelse:

  • Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
  • På steder, hvor der kræves reducerede fejlkonturer.
  • Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806. AB-spændepatron nr. 308820308835. Krympepatronforlængere nr. 302410, str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210304450.

Bemærk:

Længdeindstilling ikke mulig!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven