Krympepatron slank 3 mm

Art.-nr.: 302344 3
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 3 mm
Adapter SK 50 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 25 mm
⌀ D2 9 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302344 3
EAN/GTIN 4045197505385
Producentnummer 302344 3

Betegnelse

Udførelse:

  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Mit RFID/balluffchip-boring.
  • Integreret længdejustering af værktøjet, justeringsområde 10 mm først fra str. 6!
  • Ekstra slank konstruktion (reduceret interferenskontur).

Anvendelse:

  • Bearbejdning inden for fremstilling af værktøj og forme.
  • Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater nr. 354210354450.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven