{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 50 kort | |
Holder-standard | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 31 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
L1 | 44,4 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302322 12 | |
EAN/GTIN | 4045197701053 | |
Producentnummer | 302322 12 |