{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 50 A = 80 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 80 mm | |
Udvendig ⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
passende værktøjsslibning 129100 | 12 | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302314 12 | |
EAN/GTIN | 4045197883926 | |
Producentnummer | 302314 12 |