High Vis Vest XXL/3XL

Art.-nr.: 302310223300XXL/3XL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Sådan skal du måle
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
Farve high vis gelb
Unisex-størrelse 2XL
Produkttype Advarselsvest

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302310223300XXL/3XL
EAN/GTIN 7330509445860
Producentnummer 302310223300XXL/3XL
L-nummer L00980 5948

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100% polyester, kædestrik, 120g/m²

Detaljer
Udtrækkelig ID-lomme
V-hals, Bånd i nakken

Finish
Forlænget ryg

Lommer
Indre dokumentlomme
Radio-loop

Refleks
50 mm bredt refleksbånd, Refleksbånd på krop, ærmer og skuldre

Frontlukning
Envejslynlås i plast

Beskrivelse:

  • En let hi-vis vest, der virkelig er synlig
  • Refleksbånd overalt, også på ærmerne, så du kan blive set fra alle retninger
  • Frontlynlås og smarte åbninger i siden, så du kan nå dine hovedlommer
  • Certificeret til EN20471 klasse 3, XS/S klasse 2, hvilket bl.a. betyder
  • at vesten har ærmer med reflekser

Norm:

  • Combination Certification B ->M
  • EN ISO 20471, XS/S Class 2, S/M -> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven