Beskrivelse:
Anvendelse:
Kontrolleret skruetilspænding i området 150 - 1000 N-m
Industri- og køretøjssektoren (lastbiler, erhvervskøretøjer)
Design:
Justerbar momentnøgle - med skala
3/4″ firkantet drev med integreret skraldefunktion
Velegnet til højre- og venstrehåndstilspænding, som gennem firkant
Triggernøjagtighed: +/- 4 % tolerance i forhold til den indstillede værdi
Design i henhold til DIN EN ISO 6789, sporbar til nationale standarder
Koblingsmekanisme (rørets aksel spænder) som udløsersignal kan mærkes og ses og gør overspænding usandsynlig
Dobbelt skala i N-m og lbf-ft
Leveringsomfang:
Drejningsmomentnøgle type 88 KNICKER
Testcertifikat i henhold til DIN EN ISO 6789
Levering i robust plastkuffert.
Egenskab:
- Drevetype/drev: Gennemgående firkantet samling
- firkantet drev [metrisk]: 20 mm
- Drev firkant [tomme]: 3/4″
- Antal tænder: 36
- Tilspændingsretning: venstre og højre
- Opbevaring: Plastkasse
- Frigørelsesmekanisme: Udløsning i længderetningen
- Drejningsmoment (min.) [lbf ft]: 150 lbf ft
- Drejningsmoment (min.) [Nm]: 200 Nm
- Drejningsmoment (maks.) [lbf ft]: 600 lbf ft
- Drejningsmoment (max.) [Nm]: 800 Nm
- Anvendelsesområde:
- Samlet bredde [mm]: 95 mm
- Samlet højde [mm]: 55 mm
- Samlet længde [mm]: 1.250 mm
- Materiale: Konstruktion af rørformet stål
- Præcision: +/- 4 %
- Vinkel for sving tilbage: 10 °
- Sikring Udgang firkantet: Pin-lås
- Skalainddeling [lbf ft]: 10 lbf ft
- Skalainddeling [Nm]: 20 Nm
- Skala type: Dobbelt
- 1000 V isoleret: ingen
- Fast indstilling: ingen
- REACH-registrering tilgængelig: ingen
- VDE-certificeret: ingen
- Målgrupper:
- Automotive
- Industriel
- Byggeri og handel
- Forbruger
- Militær
- Mekanisk
- Maskinel
- Udstyr
- Service
- Ejernbane
- Landbrug
- Olie og gas