Krympepatron 25 mm

Art.-nr.: 302278 25
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 25 mm
Adapter SK 40 A = 200
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 200 mm
Udvendig ⌀ D 53 mm
⌀ D2 44 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302278 25
EAN/GTIN 4045197294517
Producentnummer 302278 25

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
  • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID / balluffchip-boring.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven