Krympepatron med kølekanalboringer 12 mm

Art.-nr.: 302252 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: låsbar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 12 mm
    Adapter SK 40 kort
    Holder-standard ISO 7388-1
    Form ADB
    Kølekanaler låsbar
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
    Spåntagningsstrategi HSC; HPC
    Udragende længde, A-mål 80 mm
    Udvendig ⌀ D 31,4 mm
    ⌀ D2 24 mm
    Produkttype Krympepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 302252 12
    EAN/GTIN 4045197287854
    Producentnummer 302252 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Højvarmefast stål.
    • Str. 3 − 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.
    • Alle skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
    • Med RFID / balluffchip-boring.

    Med kølekanaler og låsbare gevind.
    Kølekanaler ved spænde-⌀ D1: 3, 4 og 5 mm ikke låsbar.

    Anvendelse:

    Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.
    Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308600308800, AB-spændenøgler nr. 308820 / 308835, krympepatronforlængere nr. 302410302419. Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450, afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven