Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler, SK 40 A = 160, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302210 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kølekanaler: Ikke låsbar
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter SK 40 A = 160
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Kølekanaler Ikke låsbar
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Svingning Dæmpet
Udragende længde, A-mål 160 mm
Udvendig ⌀ D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 50 mm
L2 75,9 mm
Produkttype Krympepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302210 6
EAN/GTIN 4062406545482
Producentnummer 302210 6

Betegnelse

Udførelse:

  • Højvarmefast stål.
  • Integreret længdeindstilling af værktøjerne.
  • Til HSS- og HM-værktøjer.
  • Skafter slebne efter hærdning (rolig gang!).
  • Med RFID / balluffchip-boring.
  • Med kølekanaler og gevind med lås.
  • Med gevindboringer til afbalanceringsskruer.
  • Forstærket udførelse og kontur.
  • Poleret overflade.
  • Speciallejret hårdmetalkerne i krympepatronen.

Fordel:

  • Vibrationsdæmpende.
  • Bedre emneoverflader.
  • Optimerede værktøjsstandtider.
  • Forøget processikkerhed.
  • Mindre tendens til korrosionsdannelse takket være den polerede overflade.

Anvendelse:

Til opspænding af værktøj med cylinderskaft (h6-skafttolerance). Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308800.
AB-spændepatron nr. 308820308835.
Krympepatronforlængere nr. 302410302419.
Krympeapparater, tilbehør nr. 354210354450.
Afbalanceringsskruesæt nr. 309906 str. 180.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven