{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 40 A = 120 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kølekanaler | låsbar | |
Indvendig køling | ja | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HPC; HSC | |
Svingning | Dæmpet | |
Udragende længde, A-mål | 120 mm | |
Udvendig ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 65,9 mm | |
Produkttype | Krympepatron |
Artikelnummer | 302207 12 | |
EAN/GTIN | 4062406787141 | |
Producentnummer | 302207 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Krympepatron vibrationsdæmpet, med kølekanaler 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
277 styk på lager
1.610,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
1.237,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.099,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.519,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Adapter | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Holder-standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Udragende længde, A-mål | 120 | 120 | 120 | 120 |
Udvendig ⌀ D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Spænde-⌀ D1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spåntagningsstrategi | HPC ;HSC | HSC ;HPC | HPC ;HSC | HPC ;HPC |