Opskårne reduktionspatroner med køling 10 mm

Art.-nr.: 302177 10
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 10 mm
    ⌀ D 32 mm
    Samlet længde L 62,5 mm
    Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
    Produkttype Reduktionspatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 302177 10
    EAN/GTIN 4060576155074

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med kølekanalriller.

    Anvendelse:

    • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
    • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
    • Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
    • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
    • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
    • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

    Passer til:

    Hydraulisk spændepatron med spænde-⌀ 32 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven