Opskårne reduktionspatroner med køling 12 mm

Art.-nr.: 302175 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 12 mm
    ⌀ D 32 mm
    Samlet længde L 63,5 mm
    Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
    Produkttype Reduktionspatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 302175 12
    EAN/GTIN 4045197763273
    Producentnummer 302175 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Med kølekanalriller.

    Anvendelse:

    • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
    • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
    • Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
    • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
    • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
    • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

    Passer til:

    Hydraulisk spændepatron med spænde-⌀ 32 mm.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven