Opskårne reduktionspatroner tætnet 5 mm

Art.-nr.: 302165 5
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 5 mm
    Udvendig ⌀ 20 mm
    ⌀ D 20 mm
    Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
    Produkttype Reduktionspatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 302165 5
    EAN/GTIN 4060576159867
    Producentnummer 0207922

    Betegnelse

    Udførelse:

    Schunk GZB-S med tætning.
    Kølemiddeltryk op til 80 bar.
    Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.
    Tætnet (gummiprop).

    Anvendelse:

    • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
    • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
    • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
    • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
    • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
    • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Opskårne reduktionspatroner tætnet 5 mm

    Opskårne reduktionspatroner tætnet 5 mm

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    24 styk på lager
    593,01  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    4 styk på lager
    797,14  DKK
    plus moms plus fragt
    ⌀ D 20 20
    Udvendig ⌀ 20
    Rundløbsnøjagtighed, system 5 5
    Spænde-⌀ D1 5 5
    Produkttype Reduktionspatron Reduktionspatron

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven