Opskårne reduktionspatroner tætnet, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D1: 3mm

Art.-nr.: 302165 3
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 3 mm
Udvendig ⌀ 20 mm
⌀ D 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302165 3
EAN/GTIN 4060576159881
Producentnummer 0207920

Betegnelse

Udførelse:

Schunk GZB-S med tætning.
Kølemiddeltryk op til 80 bar.
Mulighed for fleksibel længdeforindstilling takket være forskydeligt mellemstykke.
Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven