Opskårne reduktionspatroner tætnet, ⌀ 20 mm, Spænde-⌀ D1: 14mm

Art.-nr.: 302160 14
Rabat
546,82 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 14 mm
Udvendig ⌀ 20 mm
⌀ D 20 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302160 14
EAN/GTIN 4019208190860

Betegnelse

Udførelse:

Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Specialtilbehør:

Konusrenser nr. 343720.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven