Opskårne reduktionspatroner tætnet 10 mm

Art.-nr.: 302160 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spænde-⌀ D1 10 mm
    Udvendig ⌀ 20 mm
    ⌀ D 20 mm
    Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
    Produkttype Reduktionspatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 302160 10
    EAN/GTIN 4019208190846

    Betegnelse

    Udførelse:

    Tætnet (gummiprop).

    Anvendelse:

    • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
    • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
    • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
    • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
    • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
    • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

    Specialtilbehør:

    Konusrenser nr. 343720.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven