Opskårne reduktionspatroner tætnet, ⌀ 12 mm, Spænde-⌀ D1: 4mm

Art.-nr.: 302140 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 4 mm
Udvendig ⌀ 12 mm
⌀ D 12 mm
Rundløbsnøjagtighed, system 5 µm
Produkttype Reduktionspatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302140 4
EAN/GTIN 4019208193151

Betegnelse

Udførelse:

Tætnet (gummiprop).

Anvendelse:

  • Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærpning.
  • Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
  • Højt moment garanterer større spåntagningsvolumen end ved direkte spænding.
  • Rundløbsnøjagtighed ± 5 µm (systempræcision ved 3×D).
  • Rundløbsnøjagtighed ± 2 µm (til reduktionspatron).
  • Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Specialtilbehør:

Konusrenser nr. 343720.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven