{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 12 mm | |
Adapter | SK 40 A = 200 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC; HPC | |
Udragende længde, A-mål | 200 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 43 mm | |
Udvendig ⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 163 mm | |
Balluffchip-boring | ja | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302096 12 | |
EAN/GTIN | 4045197868695 | |
Producentnummer | 302096 12 |