• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Hydraulisk ekspansionsspændepatron slank Master Chuck, SK 40 A = 120, Spænde-⌀ D1: 16mm

Art.-nr.: 302073 16
Nyt produkt
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: ja
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 16 mm
Adapter SK 40 A = 120
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Indvendig køling ja
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HPC; HSC
Udragende længde, A-mål 120 mm
⌀ D2 27 mm
Udvendig ⌀ D 34 mm
Balluffchip-boring ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302073 16
EAN/GTIN 4067263108245
Producentnummer 302073 16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Slank konstruktion (4,5°-kontur, identisk med krympekontur i henhold til DIN 69882-8).
  • Med RFID / Balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling, vandring 10 mm.
  • Mulighed for anvendelse af reduktionspatroner.
  • Temperaturresistent op til 120°C i over 4 timer.
  • Op til 10x flere spændinger er mulige sammenlignet med en standardmæssig hydraulisk ekspansionsspændepatron.
  • Meget lavt tilspændingsmoment for spændeskruen - nem håndtering.
  • Patenteret nyt hydraulisk udvidelsesspændesystem - pålideligt, holdbart førsteklasses koncentricitet.

Anvendelse:

Specielt ved fremstilling af værktøj og forme. Hvor der kræves en reduceret interferenskontur. Til boring, rivning og fræsning. Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Leveringsomfang:

Inklusive sekskantet T-grebsnøgle.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, Ab-spændenøgler nr. 308820308835, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Hydrodehnspannfutter zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.
  • Maximale Betriebsdrehzahl beachten und ggf. den individuellen Gegebenheiten anpassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.
  • Nicht für Werkstückspannung verwenden.
  • Nicht mit einem Schrumpfgerät erwärmen.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven