Hydraulisk spændepatron kort, udførelse HT med boringer til kølekanaler 12 mm

Art.-nr.: 302031 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3
  • Spåntagningsstrategi: HSC; HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 12 mm
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC; HPC
Udragende længde, A-mål 50 mm
Udvendig ⌀ D 42 mm
Nyttelængde L1 31 mm
Passende reduktionspatron 302140; 302135
Kølekanaler ja
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 302031 12
EAN/GTIN 4045197644763
Producentnummer 302031 12

Betegnelse

Udførelse:

  • Utrolig høj samlet stivhed takket være optimeret konstruktion.
  • Med RFID/balluff-chip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.

Anvendelse:

  • Til boring, rivning og til let og svær spåntagning ved fræsning.
  • Optimale overførbare momenter 550 Nm, udførelse HT (High Torque).
  • Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver en optimal emneoverflade, standtidsforøgelse og spindelskånsomhed.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, Ab-spændenøgler nr. 308820308835, reduktionspatroner nr. 302135302187.

Bemærk:

V = maks. justeringsområde!
Vær forsigtig med alt for lange værktøjer og TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven