{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spænde-⌀ D1 | 32 mm | |
Adapter | SK 50 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 80 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 15000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Udragende længde, A-mål | 81 mm | |
Udvendig ⌀ D | 72 mm | |
Nyttelængde L1 | 52 mm | |
Passende reduktionspatron | 302180; 302175 | |
Produkttype | Hydraulisk spændepatron |
Artikelnummer | 302025 32 | |
EAN/GTIN | 4045197146076 | |
Producentnummer | 302025 32 |