Taststift 1.2/75/d = 4 stålaksel

Art.-nr.: 3015919
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Højdemåler

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3015919
    EAN/GTIN 4059192001308
    Producentnummer 3015919
    L-nummer L40100 40

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • T 1,2/75 stylus/spids, d = 1,2 mm, l = 75 mm, ls = 15,5 mm

    Egenskab:

    • Kalibreringstype: Ukalibreret
    • Produktnavn: Stylus stift/spids
    • Produkttype: T 1,2/75
    • Navn på produktgruppe: Højdemålere
    • Navn på produktgruppe: Digimar
    • Dimension l i mm: 75 mm
    • Dimension ls i mm: 15.5 mm
    • Dimension d i mm: 1.2 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven