Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 0,3-8mm

Art.-nr.: 301490 0,3-8
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 0,3 mm - 8 mm
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 30 µm
Udragende længde, A-mål 70 mm
Udvendig ⌀ D 36 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425 str. 4
Produkttype Kort borepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 301490 0,3-8
Kopier
EAN/GTIN 2050001689504
Kopier
Producentnummer 11.296.40.08
Kopier
Producent WTE Präzisionstechnik GmbH, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 EHRENFRIEDERSDORF, Deutschland, www.wte.mapal.com

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.

Leveringsomfang:

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven