Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 1-13mm

Art.-nr.: 301480 1-13
Rabat
2701,04 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 18000 min-1
  • Maks. spændemoment Md maks: ≤ 14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 1 mm - 13 mm
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 18000 min-1
Maks. spændemoment Md maks ≤ 14 Nm
Udragende længde, A-mål 87,5 mm
Udvendig ⌀ D 43 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425 str. 6
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301480 1-13
EAN/GTIN 4045197307620
Producentnummer 805.532

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.
Bruneret.

Leveringsomfang:

Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 1-13mm

Kort borepatron Form A, SK 40, Spændeområde: 1-13mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2701,04 DKK
2.257,35  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
2264,77 DKK
1.840,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.845,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
2.920,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.802,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
2.063,62  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
2.302,02  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
57 styk på lager
2.428,67  DKK
plus moms plus fragt
Holder-standard ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Udragende længde, A-mål 87,5 mm 90 mm 106 mm 80 mm 80 mm 76 mm 80 mm 80 mm
Udvendig ⌀ D 43 mm 57 mm 57 mm 50 mm 50 mm 43 mm 50 mm 50 mm
Form A ADB ADB AD A AD AD A
Spændeområde 1 mm - 13 mm 0,5 mm - 16 mm 0,5 mm - 16 mm 1 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm 0,5 mm - 13 mm 1 mm - 16 mm 2,5 mm - 16 mm
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 18000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 18000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 2,5 ved 25000 min-1 G 6,3 ved 15000 min-1
Produkttype Kort borepatron Kort borepatron Kort borepatron Kort borepatron Kort borepatron Kort borepatron Kort borepatron Kort borepatron

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven