Kort borepatron Form A 0,5-13 mm

Art.-nr.: 301478 0,5-13
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 30

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spændeområde 0,5 mm - 13 mm
    Adapter SK 30
    Holder-standard ISO 7388-1
    Form A
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 18000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 30 µm
    Udragende længde, A-mål 111 mm
    Udvendig ⌀ D 50 mm
    Ekstra spændenøgle nr. 627425 str. 6
    Produkttype Kort borepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 301478 0,5-13
    EAN/GTIN 2050001838902
    Producentnummer 11.296.30.13

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til højre- og venstreløb.

    Leveringsomfang:

    Inklusive 6-kantet skruetrækker med tværgreb.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven