Kort borepatron Form ADB 0,5-16 mm

Art.-nr.: 301467 0,5-16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 18000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 20

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Spændeområde 0,5 mm - 16 mm
    Adapter SK 50
    Holder-standard ISO 7388-1
    Form ADB
    Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
    Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 18000 min-1
    Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm
    Maks. spændemoment Md maks ≤ 14 Nm
    Type Standard
    Udragende længde, A-mål 106 mm
    Udvendig ⌀ D 57 mm
    Ekstra spændenøgle nr. 627425 str. 6
    Produkttype Kort borepatron

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 301467 0,5-16
    EAN/GTIN 4045197573414
    Producentnummer 301467 0,5-16

    Betegnelse

    Udførelse:

    Til højre- og venstreløb.
    Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl ≤ 20 µm.
    Glasperleblæst.

    Leveringsomfang:

    Inklusive spændenøgle med T-greb.

    Specialtilbehør:

    Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven