Kort borepatron Form ADB, SK 40, Spændeområde: 0,3-10mm

Art.-nr.: 301465 0,3-10
Rabat
2190,27 DKK
Pris gyldig til 3. jan. 2025
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spændeområde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 50 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spændeområde 0,3 mm - 10,2 mm
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Indvendig køling Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 20 µm
Maks. spændemoment Md maks ≤ 14 Nm
Type slank
Udragende længde, A-mål 73 mm
Udvendig ⌀ D 38 mm
Ekstra spændenøgle nr. 627425 str. 4
Produkttype Kort borepatron

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301465 0,3-10
EAN/GTIN 4045197868787
Producentnummer 301465 0,3-10

Betegnelse

Udførelse:

Til højre- og venstreløb.
Med Balluff-/RFID-chip-boring. Maksimal rundløbsfejl ≤ 20 µm.
Glasperleblæst.
Slank konstruktion til de mest almindelige ⌀ op til 10,2 mm.

Leveringsomfang:

Inklusive spændenøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308820308835.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven