{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Spændeområde | 0,3 mm - 8 mm | |
Adapter | SK 40 | |
Holder-standard | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Indvendig køling | Ja, med maks. 50 bar | |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 µm | |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 Nm | |
Type | slank | |
Udragende længde, A-mål | 70 mm | |
Udvendig ⌀ D | 35 mm | |
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220 | TX25 | |
Produkttype | Kort borepatron |
Artikelnummer | 301425 0,3-8 | |
EAN/GTIN | 4045197932051 | |
Producentnummer | 301425 0,3-8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kort borepatron Form AD 0,3-8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
2.607,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udragende længde, A-mål | 70 | 93 |
Udvendig ⌀ D | 35 | 35 |
Type | slank | slank |
Form | AD | A |
Maks. spændemoment Md maks | ≤ 14 | ≤ 14 |
Rundløbsnøjagtighed | ≤ 20 | ≤ 20 |
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min-1 | G 2,5 ved 25000 min-1 |