{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M8 | |
Skaft-⌀d | 16 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Svingning | Dæmpet | |
Udvendig ⌀ D | 12,8 mm | |
Borings-⌀ D1 | 8,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 95 mm | |
Nyttelængde L1 | 40 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 301383 M8X95 | |
EAN/GTIN | 4062406786083 | |
Producentnummer | 301383 M8X95 |