Densimet®-værktøjsholdere til påskruningsfræsere M10X110

Art.-nr.: 301376 M10X110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M10×110
Adapter ⌀ d = 20 mm
Skaft-⌀d 20 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Borings-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Nyttelængde L1 60 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301376 M10X110
EAN/GTIN 4062406274863
Producentnummer 301376 M10X110

Betegnelse

Udførelse:

  • Svingningsdæmpende egenskab.
  • Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven