Densimet®-værktøjsholdere til påskruningsfræsere, ⌀ d = 16 mm, Gevind M × Li alt: M8X128

Art.-nr.: 301374 M8X128
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × Li alt Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M8×128
Adapter ⌀ d = 16 mm
Skaft-⌀d 16 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Borings-⌀ D1 8,5 mm
⌀ D2 14 mm
Nyttelængde L1 80 mm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301374 M8X128
EAN/GTIN 4062406274849
Producentnummer 301374 M8X128

Betegnelse

Udførelse:

  • Svingningsdæmpende egenskab.
  • Skafttolerance h6.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven