Hårdmetalforlænger til påskruningsfræser ⌀ d = 32 mm, Gevind M × L: M16X310

Art.-nr.: 301368 M16X310
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind M × L Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Svingning: Dæmpet

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevind M M16
Adapter ⌀ d = 32 mm
Skaft-⌀d 32 mm
Indvendig køling ja
Svingning Dæmpet
Udvendig ⌀ D 29 mm
Borings-⌀ D1 17 mm
Samlet længde Li alt 310 mm
Nyttelængde L1 250 mm
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 301368 M16X310
EAN/GTIN 4062406786045
Producentnummer 301368 M16X310

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalforlænger med vibrationsdæmpende egenskaber, skafttolerance h6, lang og slank udførelse.

Anvendelse:

Især til anvendelse i krympepatroner. Perfekt kombination af standardstålforlængere og Densimet®-forlængere.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven