{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevind M | M10 | |
Adapter | ⌀ d = 20 mm | |
Skaft-⌀d | 20 mm | |
Indvendig køling | ja | |
Svingning | Dæmpet | |
Udvendig ⌀ D | 17,8 mm | |
Borings-⌀ D1 | 10,5 mm | |
Samlet længde Li alt | 100 mm | |
Nyttelængde L1 | 40 mm | |
Produkttype | Forlænger |
Artikelnummer | 301364 M10X100 | |
EAN/GTIN | 4045197770868 | |
Producentnummer | 301364 M10X100 |